Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
4T920215
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
Gedore TLS0022 MICRO FH BLUE FS Typ momentového šroubováku 1/4“ šestihran 0,04-0,22Nm 104mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4T920215
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
TLS0022 MICRO FH BLUE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 4-22 cN - m, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S přednastaveným momentovým šroubovákem - bez stupnice, S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodný také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Pracovní přesnost: Rozsah dodávky: TLS 1360 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T920215
EAN
4002805921609
UBB
500642429491
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1471481