text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS0022 FH BLUE FS Momentový šroubovák typ 1/4“ šestihran 0,04-0,22Nm 76mm

Objednací číslo 3F068804
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 72
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 72
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model TLS0022 FH BLUE

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 4-22 cN - m, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S přednastaveným momentovým šroubovákem - bez stupnice, S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodný také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Pracovní přesnost: Rozsah dodávky: TLS 1360 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F068804
EAN 4002805921616
UBB 500642429640
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1471473
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.