text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE50 Torque Spanner 9 x 12mm 50Nm 236.5mm


Použití: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standa

Objednací číslo 7D314197
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 345
Celková délka (mm) 291.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 345
Celková délka (mm) 291.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Korekční proměnná konzistentní Ano
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.25
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pro řízené utahování vpravo i vlevo (vkládací nástroj pro změnu směru), Obdélníkový držák 9x12 mm včetně pomůcky pro vysunutí, Robustní, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly, Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky při úchopu, Jasně rozpoznatelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti, Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft a nonius jsou chráněny před otěrem a znečištěním zvětšeným průzorem, S noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot, lbf-ft pouze pomocí hlavní stupnice, Vertikální vyrovnání stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky, Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (chybám paralaxy), Označení jednotek integrované v rámu stupnice a rovněž chráněné průzorem,, Přesný odskokový mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu, Včetně. ochranu proti odvalení, která zabraňuje odvalení při odložení nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 3288218
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.