text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE150 Torque Wrench 9 x 12mm 30Nm 469mm


Použití: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Utahovací moment je nastavitelný, uvolňovací a robustní: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou

Objednací číslo 3E666257
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 930
Celková délka (mm) 469
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 930
Celková délka (mm) 469
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['30.000', '150.000']
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model TF-SE150
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Utahovací moment je nastavitelný, uvolňovací a robustní: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pro řízené utahování vpravo i vlevo (výměna zasouvacího nástroje pro změnu směru), Obdélníkové uchycení 9x12 mm včetně pomůcky pro vysunutí, Robustní, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly, Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky při úchopu, jasně rozpoznatelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti, Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft a nonius jsou chráněny před odřením a znečištěním zvětšeným průzorem, S noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot, lbf-ft pouze pomocí hlavní stupnice, Vertikální vyrovnání stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky, Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (chybám paralaxy), Označení jednotek integrované v rámu stupnice a rovněž chráněné průzorem,, Přesný odskokový mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu, vč. ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E666257
EAN 4010886962398
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 3278530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.