text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K850 Torque Wrench 20mm 250Nm 1388mm


Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Utahovací moment je nastavitelný, uvolňující a robustní: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na

Objednací číslo 2W903353
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4773
Celková délka (mm) 1388
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4773
Celková délka (mm) 1388
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['250.000', '850.000']
Šířka hlavy (mm) 69
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 31
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model TF-K850
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Utahovací moment je nastavitelný, uvolňující a robustní: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pro řízené obousměrné utahování, 3/4" čtyřhranný průchozí náhon s čepovou pojistkou, Robustní, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly, Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky, jasně rozpoznatelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti, Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft a nonius jsou chráněny před oděrem a znečištěním zvětšeným průzorem, S noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot, lbf-ft pouze pomocí hlavní stupnice, Vertikální vyrovnání stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky, Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby), Označení jednotek integrované v rámu stupnice a rovněž chráněné proti oděru pomocí průhledů,, Přesný odskokový mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu, vč. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W903353
EAN 4010886962374
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 3278514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.