text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K300 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 586mm


Použití: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pro řízené obousměrné utahování, 1/2" nástrčný čtyřhran s hřibovitou hlavou a kulovým zámkem, Robustní, mat

Objednací číslo 7Q107680
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1373
Celková délka (mm) 586
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1373
Celková délka (mm) 586
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm) 46
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 36
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model TF-K300
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pro řízené obousměrné utahování, 1/2" nástrčný čtyřhran s hřibovitou hlavou a kulovým zámkem, Robustní, matně práškově lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly, Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozené polohy ruky, jasně rozpoznatelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti, Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft a nonius jsou chráněny před oděrem a znečištěním zvětšeným průzorem, S noniusovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot, lbf-ft pouze pomocí hlavní stupnice, Vertikální vyrovnání stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky, Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby), Označení jednotek integrované v rámu stupnice a rovněž chráněné proti oděru pomocí průhledů,, Přesný odskokový mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu, vč. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q107680
EAN 4010886966693
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 3278395
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.