text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 AB 200 VDE


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Objednací číslo G3026.712.200
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 252
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 252
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 70.5
Šířka hlavy (mm) 18.5
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 230
Komoditní kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6721810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.