text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 AB-200 TL


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Objednací číslo G3027.400.200
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 190
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 190
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 70.5
Šířka hlavy (mm) 18.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6711260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.