text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 AB-200 JC


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Objednací číslo G3027.300.200
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 225
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 225
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 70.5
Šířka hlavy (mm) 18.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6721300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.