text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 AB 160 VDE


Dlouhé, ploše zaoblené čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Numéro d'article G3026.712.180
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 177
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 177
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 46
Šířka hlavy (mm) 16.5
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 170
Komoditní kód 8203200000
Type Telephone Pliers

La description

Dlouhé, ploše zaoblené čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6721730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.