text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 AB-160 JC


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Objednací číslo G3027.300.160
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 163
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 163
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 46
Šířka hlavy (mm) 16.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 130
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, úhlové úchopové plochy, vroubkované, 45° úhlové hroty umožňují uchopení za roh, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6720920
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.