text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Telefonní kleště 8132 200 VDE


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Objednací číslo G3026.700.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 248
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 248
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 75.7
Šířka hlavy (mm) 3.7
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 215
HS kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6721650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.