text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 200 JC


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL

Objednací číslo G3026.300.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 220
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 220
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 75.5
Šířka hlavy (mm) 18.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
Type Telephone Pliers

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6719670
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.