text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonní kleště 8132 160 VDE


Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Objednací číslo G3026.700.180
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 193
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 193
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 50
Šířka hlavy (mm) 16.5
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ano
Značka Gedore

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6721570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.