text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore třecí ráčna 31 KR 35-65 mm


Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Objednací číslo G2300.650.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 7204
Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 940
Šířka hlavy (mm) 105
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 7204
Šířka klíče (mm) 65
Délka (mm) 940
Šířka hlavy (mm) 105
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
S vkládacím kroužkem Ano
Výška hlavy (mm) 36.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 7150
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Popis

Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6257010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.