text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 KR 25-50 mm


Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný krouže

Objednací číslo G2300.500.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2213
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 635
Šířka hlavy (mm) 78.1
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2213
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 635
Šířka hlavy (mm) 78.1
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
S vkládacím kroužkem Ano
Výška hlavy (mm) 31.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2280
Type Friction Ratchet

Popis

Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6256630
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.