text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 KR 20-41 mm


Gli anelli esagonali sono disponibili su richiesta, Specialmente nelle costruzioni in acciaio e nelle impalcature, Albero piatto fino a 30", impugnatura per tubo da 35", acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatato al manganese, Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16" e anello di inserimento 31 R 32 mm, Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16" e anello di inserimento 31 R 32 mm

Objednací číslo G2300.410.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1098
Šířka klíče (mm) 41
Délka (mm) 500
Šířka hlavy (mm) 63.6
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1098
Šířka klíče (mm) 41
Délka (mm) 500
Šířka hlavy (mm) 63.6
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
S vkládacím kroužkem Ano
Výška hlavy (mm) 21.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1090
Komoditní kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Popis

Gli anelli esagonali sono disponibili su richiesta, Specialmente nelle costruzioni in acciaio e nelle impalcature, Albero piatto fino a 30", impugnatura per tubo da 35", acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatato al manganese, Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16" e anello di inserimento 31 R 32 mm, Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16" e anello di inserimento 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2300.410.001
EAN 4010886625644
UBB 203120511456
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6256470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.