text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 KR 16-32 mm


Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.320.001
Hmotnost 684
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 400
Šířka hlavy (mm) 51.6
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
Verpakt per 1

Specificaties

Hmotnost 684
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 400
Šířka hlavy (mm) 51.6
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
S vkládacím kroužkem Ano
Výška hlavy (mm) 19.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 670
Komoditní kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.320.001
EAN 4010886625576
UBB 203120511290
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6255740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.