text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 K 30 palců


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2302.000.762
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2435
Délka (mm) 760
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2435
Délka (mm) 760
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2650
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.762
EAN 4010886624371
UBB 203120502463
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243730
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.