text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 K 25 palců


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2302.000.635
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1880
Délka (mm) 635
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1880
Délka (mm) 635
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1930
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.635
EAN 4010886624364
UBB 203120502380
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.