text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore třecí ráčna 31 K 16 palců


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2302.000.406
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 600
Délka (mm) 400
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 600
Délka (mm) 400
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 570
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.406
EAN 4010886624340
UBB 203120502125
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.