text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 K 12 palců


Zejména pro ocelové konstrukce a lešení, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosforovaná

Objednací číslo G2302.000.304
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 406
Délka (mm) 305
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 406
Délka (mm) 305
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 375
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

Zejména pro ocelové konstrukce a lešení, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosforovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.304
EAN 4010886624333
UBB 203120502042
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.