text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Svěrný klíč 12 palců 300mm


Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, upnutí a držení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, poniklovaná, Těleso čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, Automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělesem z ocelového plechu, Promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy ma

Objednací číslo G2546.000.300
Izolace Ne
Celková délka (mm) 290
Max. otevření lícnic (mm) 45
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 290
Max. otevření lícnic (mm) 45
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 975
Type Grip Wrench

Popis

Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, upnutí a držení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, poniklovaná, Těleso čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, Automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělesem z ocelového plechu, Promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy materiálu, Závitový otvor přivařený dole, Žádné rozšiřování při extrémním zatížení, Bezpečné uvolnění, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny

Čísla materiálu

Objednací číslo G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6406890
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.