text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore strojnické kleště 8245-180 TL


Objednací číslo G3045.400.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 221
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 221
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 38
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 9.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 285
Type Engineer Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 6730210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.