text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore strojnické kleště 8245-160 TL


Univerzální model se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protis

Objednací číslo G3045.400.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 167
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 167
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 34
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 23
Průměr rozsahu pásu (mm) 1.6 - 1.6
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 8.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
Type Engineer Pliers

Popis

Univerzální model se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 6730050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.