text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore strojnické kladivo 600 E 1000 g


S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná jasanová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojet

Objednací číslo G4900.001.000
Design Chisel hammer
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 360
Materiálová tyč Jiný
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Chisel hammer
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 360
Materiálová tyč Jiný
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 1000
Celková hmotnost (g) 1326
Vyměnitelný hrot Ne
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ano
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1215
Type Engineer Hammer

Popis

S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná jasanová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon

Čísla materiálu

Objednací číslo G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8582500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.