text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stavební ráčna 29 36x41 mm


Speciaal in de staal- en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw

Artikelnummer G2305.036.041
Geïsoleerd Nee
Hoogte 74
Gewicht 1377
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 495
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 74
Gewicht 1377
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 495
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 41
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2000
Goederencode 8204200000
Type Ratchet

Omschrijving

Speciaal in de staal- en steigerbouw, Speciaal geschikt voor staal- en steigerbouw

Artikelnummers

Artikelnummer G2305.036.041
EAN 4010886626313
UBB 240120674686
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6263170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.