text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stavební ráčna 29 19X24 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení.

Objednací číslo G2305.019.024
Délka (mm) 365
Velikost připojení Jiný
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 365
Velikost připojení Jiný
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 19
Velikost připojení (mm) 24
Oboustranný Ano
Šířka hlavy velká (mm) 51.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro dvojité šestihranné matice Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 740
Komoditní kód 8204200000
Type Ratchet

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1648926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.