text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Speed brace 1985


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2286.001.985
Hmotnost 619
Délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3315 Ne
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 619
Délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3315 Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 615
HS kód 8466103800
Type Speed Brace

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.