text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 34 mm

Objednací číslo 5J070949
Šířka klíče (mm) 34
Délka (mm) 44.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 34
Délka (mm) 44.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model D 19 34
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J070949
EAN 4010886929902
UBB 500642531692
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2545314
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.