Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
2D890407
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
Gedore Socket 24mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D890407
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
33
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
33
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
15.5
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
D 30 24
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D890407
EAN
4010886883129
UBB
500642494495
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2194864