Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9V022335
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
Gedore Socket 16 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9V022335
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
77
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
77
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
16.5
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
19 L 16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným povrchem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V022335
EAN
4010886849569
UBB
500642530868
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1718800