Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1T048429
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
Gedore Socket 16 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1T048429
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
26.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
16
Délka (mm)
26.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8.5
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
19 SK 16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro použití s reverzní ráčnou č. 1993 U-20 SK, Specifikace krouticích momentů požadovaná normou DIN 3124 je překročena, GEDORE ocel 42CrMo4, chromovaná, GEDORE ocel 42CrMo4, chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T048429
EAN
4010886932650
UBB
500642499858
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2225905