text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Gedore Slim Drive VDE 2172 5,5 Šroubovák s drážkou 5,5 mm 125 mm Čepel 3komponentní rukojeť 225 mm

Objednací číslo 5J999796
Izolace Ano
Hmotnost 100
Celková délka (mm) 225
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 100
Celková délka (mm) 225
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Model s nízkou jiskrou Ano
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Model VDE 2172 5,5

Popis

Tříkomponentní rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Bez problémů dosáhne na šrouby hluboko uložené ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Bez problémů dosáhne na šrouby hluboko uložené ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J999796
EAN 4010886938652
UBB 500642623010
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2824752
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.