Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4P871867
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Šroubovák s drážkou 4mm 100mm Čepel 3-komponentní rukojeť 185mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4P871867
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
185
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
185
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Model s nízkou jiskrou
Ano
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
VDE 2172 4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Bez problémů dosáhne na šrouby hluboko uložené ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Bez problémů dosáhne na šrouby hluboko uložené ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P871867
EAN
4010886938645
UBB
500642622855
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824744