Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
3M807885
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 Šroubovák s drážkou 3,5 mm 10mm Čepel 3komponentní rukojeť 185mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3M807885
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
185
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
55
Celková délka (mm)
185
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Model s nízkou jiskrou
Ano
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Gedore
Model
VDE 2172 3,5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko uložených ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko uložených ve šroubových hřídelích, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M807885
EAN
4010886938638
UBB
500642622699
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824736