text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 křížový šroubovák PH2 100mm čepel 3komponentní rukojeť 210mm

Objednací číslo 4L724923
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 2
Hmotnost 140

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 2
Hmotnost 140
Celková délka (mm) 210
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 2162

Popis

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy při dosahování na šrouby hluboko uložené ve šroubových hřídelích, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2824450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.