Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4X049009
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 křížový šroubovák PH1 80mm čepel 3komponentní rukojeť 180mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4X049009
Délka čepele (mm)
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
1
Hmotnost
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
80
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
1
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
180
Antimagnetický
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Funkce upínání
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Otočný uzávěr
Ano
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 2162
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označený na konci rukojeti, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko uložených ve šroubových hřídelích, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X049009
EAN
4010886938386
UBB
500642610223
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824442