text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skříňka na nářadí B1500-L


V 900 x Š 2000 x H 875 mm, v modré barvě GEDORE, zadní panel se čtvercovou perforací 10 x 38 mm k upevnění háčků a nářadí, roleta z ocelového plechu, odolná proti korozi a poškrábání, prášková barva, šedá barva GEDORE, pracovní stůl se zásuvkami: Oddělené centrální zamykání zásuvek a roletky pomocí cylindrických zámků, 5 širokých zásuvek (š 480 x h 550

Objednací číslo G2002.661.805
Šířka 2000
Výška 900
Hloubka 875
Uzamykatelný Ano
Hmotnost 166
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 2000
Výška 900
Hloubka 875
Uzamykatelný Ano
Hmotnost 166
Skládací Ne
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Materiál Ocel
Výška (mm) ['900.000', '900.000']
Se zásuvkovým pouzdrem Ano
Tloušťka pracovní desky (mm) 40
Na kolečkách Ne
Počet zásuvek 5
Nastavitelná výška Ne
S brzdou Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 59000
Type Workbench

Popis

V 900 x Š 2000 x H 875 mm, v modré barvě GEDORE, zadní panel se čtvercovou perforací 10 x 38 mm k upevnění háčků a nářadí, roleta z ocelového plechu, odolná proti korozi a poškrábání, prášková barva, šedá barva GEDORE, pracovní stůl se zásuvkami: Oddělené centrální zamykání zásuvek a roletky pomocí cylindrických zámků, 5 širokých zásuvek (š 480 x h 550 mm) s částečným výsuvem (505 mm), vyjímatelné, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými příčkami (lze objednat individuálně), Nosnost jedné zásuvky 40 kg, Celková nosnost (pracovní stůl) 2000 kg, Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, 85dílný sortiment háků č. 1500 HS 23, Příslušenství: Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Další kombinace zásuvek na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 6618050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.