text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skříňka na nářadí 1400-L


Rozměry: V 970 x Š 650 x H 250 mm, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá, S úložným prostorem, třemi zásuvkami a pevnými držáky na nářadí, např. pro sadu S 1400, S volnými moduly na nástrčné hlavice, ráčny, prodlužovací nástavce apod: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Zásuvky: 2 zásuvky (š 478 x hl 210 x

Objednací číslo G2002.661.160
Šířka 970
Výška 650
Hloubka 250
Uzamykatelný Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 970
Výška 650
Hloubka 250
Uzamykatelný Ano
Materiál Ocel
Počet zásuvek 3
Se zadní stěnou Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 29000
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

Popis

Rozměry: V 970 x Š 650 x H 250 mm, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá, S úložným prostorem, třemi zásuvkami a pevnými držáky na nářadí, např. pro sadu S 1400, S volnými moduly na nástrčné hlavice, ráčny, prodlužovací nástavce apod: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Zásuvky: 2 zásuvky (š 478 x hl 210 x v 46 mm), 1 zásuvka (š 478 x hl 210 x v 72 mm), Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrá, Volitelné příslušenství: Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství

Čísla materiálu

Objednací číslo G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 6612600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.