text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sekáč s křížovou drážkou 96-150


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Objednací číslo G4958.000.150
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 150
Šířka dláta (mm) 6
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 150
Šířka dláta (mm) 6
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 17
Výška hřídele (mm) 11
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 220
Type Cross Cut Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G4958.000.150
EAN 4010883870221
UBB 203116104126
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8702260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.