text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Nástavec s magnetem 3/8“ čtyřhranný pohon chrom-vanadová ocel 120mm

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model SB 3090 M

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, Přídržný magnet bezpečně fixuje šrouby nebo matice v nástrčné hlavici, Ovládání jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned zašroubovat pomocí nástrčného klíče, Magnetické pole přídržného magnetu drží šrouby a matice uprostřed nástrčné hlavice bez přímého kontaktu, Silný permanentní magnet udrží i velké šrouby, Výborně usnadňuje práci zejména ve stísněných prostorech, Kované za tepla, Vanadová ocel 31CrV3, chromované provedení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3093921
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.