text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M prodlužovací nástavec s magnetem 1/2“ čtyřhranný pohon chrom-vanadiová ocel 81,5mm

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model SB 1990 M

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, Přídržný magnet bezpečně upevní šrouby nebo matice v nástrčné hlavici, Ovládání jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned zašroubovat pomocí nástrčného klíče, Magnetické pole přídržného magnetu drží šrouby a matice uprostřed nástrčné hlavice bez přímého kontaktu, Silný permanentní magnet udrží i velké šrouby, Ideální pro práci ve stísněných prostorech, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2905329
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.