text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 univerzální prodlužovací nástavec s magnetem 1/2“ čtyřhranný pohon chrom-vanadiová ocel 120mm

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model SB 1990 KR-7

Popis

S kulovou koncovkou, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou aretací, Nástavec se může otáčet až o 18°, Zatížitelnost max. 230 N-m, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3093719
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.