text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL univerzální kleště 44mm otevírání čelistí protiskluzová rukojeť chromovaná ocel 12“

Objednací číslo 3E859313
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 550
S řezacím zařízením Ne
Šířka hlavy (mm) 8.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 550
S řezacím zařízením Ne
Šířka hlavy (mm) 8.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ne
S blokovacím zařízením Ano
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Model SB 142 12 TL

Popis

Podle DIN ISO 8976, tvar C, se skříňovým kloubem a ochranou proti sevření, jemné nastavení tlačítkem, č. 142 12 = nastavitelné v 17 směrech, nastavení tlačítkem jednou rukou s velkou ovládací plochou, úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa, dlouhé čelisti kleští, posunuté úchopové plochy, samosvorné na matice a trubky, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, indukčně kalené vroubkované plochy, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2081229
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.