text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL kleště na vodní čerpadla 38mm rozevření čelistí protiskluzová rukojeť ocel chromovaná 10“

Specifikace

Tvar Zakřivený
Hmotnost 381
S řezacím zařízením Ne
Délka (mm) 255
Materiál Ocel
S funkcí páskování Ne
S blokovacím zařízením Ano
Kovaný Ano
Značka Gedore
Model SB 142 10 TL

Popis

Podle DIN ISO 8976 tvar C, se skříňovým kloubem a ochranou proti sevření, jemné nastavení tlačítkem, č. 142 10 = nastavitelné v 15 směrech, nastavení tlačítkem jednou rukou s velkou ovládací plochou, úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa, dlouhé čelisti kleští, posunuté úchopové plochy, samosvorné na maticích a trubkách, GEDORE speciální chrom-vanadiová ocel, indukčně kalené vroubkované plochy, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1700111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.