text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore napínák na čelo třmenu 44 4 mm


Speciální velikosti na vyžádání, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Speciální velikosti na vyžádání.

Artikelnummer G2179.040.001
Design Klínový klíč
Délka (mm) 178
Průměr kolíku (mm) 3.8
Šířka klíče (mm) 4 - 4
Značka Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Design Klínový klíč
Délka (mm) 178
Průměr kolíku (mm) 3.8
Šířka klíče (mm) 4 - 4
Značka Gedore
Váha kusu (g) 140
Model 44
Type Caliper Face Spanner

Omschrijving

Speciální velikosti na vyžádání, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Speciální velikosti na vyžádání.

Artikelnummers

Artikelnummer G2179.040.001
EAN 4010886635452
UBB 240122613765
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6354560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.