text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sada očkoplochých klíčů 7-012 12dílná šířka přes ploché desky 10-32 mm tvar A CV-ste


V kombinaci pro praxi, provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, se stejnou velikostí obou konců, strana kroužku 15° úhlově skloněná, s dutou hřídelí, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['10.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2500
Model 7-012
Type Combination Spanner Set

Popis

V kombinaci pro praxi, provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, se stejnou velikostí obou konců, strana kroužku 15° úhlově skloněná, s dutou hřídelí, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2114.001.785
EAN 4010886609316
UBB 240120106259
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6093150

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.