text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných klíčů ITX 19 PM 9dílná 1/2 palce T20-T60


ITX 19 B-PM: pro šrouby se zapuštěnou hlavou TX s pilotem, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: Rozměry: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm

Objednací číslo G2296.001.790
Izolace Ne
Balení Kovová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Počet křížových šroubováků PH 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Balení Kovová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet šroubováků Torx 9
Celkový počet nástrojů 0
Počet zásuvek pro šroubovák 1
Počet nástrčných hlavic Torx 9
Otočný uzávěr Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1070
Komoditní kód 8207903000
Type Socket Spanner Set

Popis

ITX 19 B-PM: pro šrouby se zapuštěnou hlavou TX s pilotem, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: Rozměry: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2296.001.790
EAN 4010886615898
UBB 240122600309
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 6158970
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.