text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných klíčů IN 30 LKM 10dílná 3/8 palce 4-10 mm pro šestihrannou hlavici

Objednací číslo 7G636909
Izolace Ne
Balení Pouzdro
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Počet křížových šroubováků PH 0

Specifikace

Izolace Ne
Balení Pouzdro
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 10
Počet zásuvek pro šroubovák 10
Značka Gedore
Type Screwdriver Set

Popis

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1509918
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.